Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW52272
Cod. Produttore
GW52272
Cod. EAN
8011564071377

Informazioni di prodotto

FASCETTA RIUTILIZZABILE 7,6X200 NERA
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Serie

BUILDING_BOX,FASCETTE

diametro max. del fascio

50 mm

forza portante minima

220 N

temperatura di impiego

-40 °C

temperatura di montaggio

-5 °C

esecuzione

senza dentatura

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide PA

senza alogeni

colore

nero

chiusura staccabile

omologazione UL

temperatura d’esercizio

-40

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

lunghezza nastro

200 mm

larghezza della banda

7.6 mm

Produttore

FASCETTA PER CABLAGGIO - RIAPRIBILE - 7,6X200 - NERA