Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLB2S-M30
Cod. Produttore
PLB2S-M30
Cod. EAN
0074983556946

Informazioni di prodotto

Il PDPLB2S-M30 offre una soluzione rapida ed economica per la gestione dei cavi, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al doppio occhiello
  • Riduzione dell'inventario con un unico prodotto per più dimensioni di fascette
  • Materiale resistente ad alte temperature per applicazioni indoor

Vantaggi per il cliente finale:

  • Organizzazione efficiente dei cavi
  • Durata e affidabilità garantite dal nylon 6.6 stabilizzato al calore
  • Risparmio energetico indiretto grazie a un cablaggio ordinato e sicuro
Descrizione del produttore: Panduit PLB2S-M30 Double Loop Cable Tie is a fast and economical method to secure and separate two bundles. They reduce your part number inventory because a single part covers multiple bundle sizes. These ties are for high temperature indoor applications. Standard cross section and 7.6” (193mm) length. Made of Heat Stabilized Nylon 6.6, are black in color and come in packages of 1000.