› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascette Nylon 3M Scotchflex FS200 CC 200mm Cablaggio Industriale

3M
Cod. Rexel 3M7000035297
Cod. Produttore 7000035297

Informazioni principali

  • Materiale: nylon 6/6
  • Approvazione: UL
  • Autoestinguenza: UL 94 V2
  • Forza apertura: 80-800 N
  • Resistenza: chimici e intemperie
  • Temperatura operativa: -40°C a 85°C
  • Temperatura applicazione: -10°C a 60°C
  • Serie: FS 200 C C NATUR SA

Descrizione del prodotto

Fascette per cavi realizzate in plastica resistente, ideali per il fissaggio e l'organizzazione di cavi elettrici. Disponibili in colori nero e naturale, offrono una soluzione pratica e durevole per mantenere ordinati impianti elettrici e cablaggi, garantendo stabilità e sicurezza nelle installazioni. Adatte per uso professionale e domestico, assicurano facilità di utilizzo grazie al design funzionale e alla robustezza del materiale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La fascetta 3M™ Scotchflex™ è ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL. La fascetta presenta proprietà autoestinguenti in conformità allo standard UL 94 V2 e ha un'apertura di carico da 80 a 800 N. Utilizza la fascetta 3M™ Scotchflex™, ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL, per un'ampia gamma di soluzioni di fissaggio durante operazioni di installazione, manutenzione e riparazione. Questa fascetta è resistente a combustibili, lubrificanti, numerose sostanze chimiche e alle intemperie (solo nella versione nera). Le temperature operative sono comprese tra -40°C e 85°C mentre quelle di applicazione sono comprese tra -10°C e 60°C.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

senza alogeni

lunghezza nastro

200 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

omologazione UL

larghezza della banda

4,5 mm

diametro del fascio

55 ... 55 mm

Fascette Nylon 3M Scotchflex FS200 CC 200mm Cablaggio Industriale