› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Sezionatori Bassa Tensione

FASCETTA DA 3/8 A 4

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL SEM
Cod. Rexel SE037/4
Cod. Produttore 037/4
Cod. EAN 8051013250588

Informazioni principali

  • Dimensione: 3/8 a 4
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Robusta e affidabile
  • Protezione: IP (superficie)
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Durabilità: Elevata nel tempo
  • Finitura: Accurata e resistente
  • Serie: SE037/4

Descrizione del prodotto

Il prodotto SE037/4 è una fascetta da 3/8 a 4, realizzata con materiali di alta qualità che garantiscono resistenza e affidabilità nell'ambito elettrico. La sua struttura robusta e il design preciso la rendono ideale per il fissaggio sicuro di cavi e componenti elettrici, assicurando una gestione ordinata e sicura dei cablaggi. La fascetta è compatibile con diverse applicazioni di posa e installazione, grazie alle sue caratteristiche di resistenza alla protezione superficie e alla protezione IP. La sua dimensione di 3/8 permette un'installazione versatile in vari ambienti, mentre il materiale resistente assicura durabilità nel tempo. La qualità del rivestimento e la finitura accurata contribuiscono a mantenere l'integrità estetica e funzionale dell'impianto elettrico. Ideale per utilizzo professionale e installazioni di alta precisione, questa fascetta rappresenta una soluzione efficace per la gestione dei cavi e la protezione dei collegamenti elettrici in diversi contesti industriali e civili. Descrizione del produttore: Il prodotto SE037/4 è una fascetta da 3/8 a 4, realizzata con materiali di alta qualità che garantiscono resistenza e affidabilità nell'ambito elettrico. La sua struttura robusta e il design preciso la rendono ideale per il fissaggio sicuro di cavi e componenti elettrici, assicurando una gestione ordinata e sicura dei cablaggi. La fascetta è compatibile con diverse applicazioni di posa e installazione, grazie alle sue caratteristiche di resistenza alla protezione superficie e alla protezione IP. La sua dimensione di 3/8 permette un'installazione versatile in vari ambienti, mentre il materiale resistente assicura durabilità nel tempo. La qualità del rivestimento e la finitura accurata contribuiscono a mantenere l'integrità estetica e funzionale dell'impianto elettrico. Ideale per utilizzo professionale e installazioni di alta precisione, questa fascetta rappresenta una soluzione efficace per la gestione dei cavi e la protezione dei collegamenti elettrici in diversi contesti industriali e civili.
FASCETTA DA 3/8 A 4
€ 1,65 x 1 pz.
(pz.)