Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLWP1M-C
Cod. Produttore
PLWP1M-C
Cod. EAN
0074983543052

Informazioni di prodotto

Fascetta con dispositivo di ancoraggio che garantisce un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da montare con ancoraggio a pressione in fori preformati
  • Risparmio di tempo grazie alla punta curva per un rapido inserimento
  • Installazione stabile e senza vibrazioni grazie alle ali di tensione costante

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione ordinata e sicura dei cavi
  • Riduzione del rischio di danni ai cavi e miglior gestione degli impianti
  • Materiale in nylon naturale per una maggiore durabilità
Descrizione del produttore: Wing Push Mount Tie, 4.3 Inches (109 mm) Length, Miniature, Nylon, Natural. For indoor use. Cable tie, mount and fastener in a single part. Used to attach bundles to another surface such as a flat panel. Anchor is easily pressed into a pre-formed hole and locks in place. Wings provide constant tension for a stable, secure and rattle-free installation. Curved tip is easy to pick up from flat surfaces and allows faster initial threading.