Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW52252
Cod. Produttore
GW52252
Cod. EAN
8011564071247

Informazioni di prodotto

FASCETTA CABLAGGIO IMP.GRAV.2,5X96 NERA
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

lunghezza nastro

96 mm

diametro max. del fascio

23 mm

forza portante minima

80 N

temperatura di impiego

-40 °C

temperatura di montaggio

-5 °C

esecuzione

con dentatura esterna

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide PA

senza alogeni

colore

nero

omologazione UL

larghezza della banda

2.5 mm

temperatura d’esercizio

-40

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

Serie

BUILDING_BOX,FASCETTE

Produttore

FASCETTA PER CABLAGGIO - PER IMPIEGHI GRAVOSI - 2,5X96 - NERA