Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW52241
Cod. Produttore
GW52241
Cod. EAN
8011564071209

Informazioni di prodotto

FASCETTA CABLAGGIO 7,6X380 INCOLORE
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

larghezza della banda

7.6 mm

lunghezza nastro

380 mm

diametro max. del fascio

110 mm

forza portante minima

550 N

temperatura di impiego

-40 °C 80 °C

temperatura di montaggio

-5 °C 60 °C

esecuzione

con dentatura esterna

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide PA

senza alogeni

trasparente

omologazione UL

Serie

BUILDING_BOX,FASCETTE

temperatura d’esercizio

-40

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2