Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDMLTC2H-LP316
Cod. Produttore
MLTC2H-LP316
Cod. EAN
0074983221271

Informazioni di prodotto

Fasc. acciaio 316 Nylon6.6 nero (7.9x201)
Descrizione del produttore: The MLTC2H-LP316 selectively nylon coated, self-locking cable tie speeds up installation with a unique self-locking head design that locks into place at any length along the tie body. The Nylon 11 coating is UV-resistant, low smoke, and halogen free. The coating also provides additional edge protection and prevents corrosion between dissimilar metals.

colore

nero

esecuzione

senza dentatura

senza alogeni

lunghezza nastro

201.0 mm

superficie

rivestito in plastica

qualità del materiale

acciaio inossidabile 316 (A4)

temperatura di impiego

-40 °C 140 °C

materiale

metallo

spessore nastro

0.2 mm

chiusura a nastro

chiusura a palla/sfera

diametro max. del fascio

NA mm

forza portante minima

1112 N

omologazione UL

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

7.9 mm

temperatura di montaggio

140 °C -40 °C