›

Faro LED E-Motion 100 Twin White con sensore PIR integrato per illuminazione esterna efficiente e sicurezza

Cod. Rexel EA184515500
Cod. Produttore 184515500
Cod. EAN 8029564650843

Informazioni principali

  • Potenza: 10W
  • Luminosità: 1300/1500 lm
  • Temperatura colore: 3000K/4000K
  • Batteria: Li-ion 3,7V 3600mAh
  • Pannello solare: Monocristallino 4,5W-6V
  • Grado protezione: IP65
  • Sensore PIR: 120° / ≤6m
  • Serie: E-MOTION

Descrizione del prodotto

Faro a LED E-Motion 100 Twin White con sensore PIR integrato, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e automatica in ambienti esterni. Dotato di due sorgenti luminose ad alta efficienza, offre una luce bianca intensa e uniforme, ideale per migliorare la sicurezza e la visibilità. Il sensore di movimento PIR assicura l'accensione immediata al rilevamento di persone, ottimizzando il risparmio energetico. Il design compatto e resistente rende questo faro adatto a diverse applicazioni elettriche esterne, combinando funzionalità avanzate e affidabilità. Descrizione del produttore: Proiettore Led con pannello di ricarica solare Dual CCT 3000-4000K realizzato in un unico prodotto, selezionabile al momento dell’installazione tramite telecomando. Il kit è composto da: Un proiettore Led ad alta efficienza con ottica secondaria diffondente per ampliare l'area illuminata al suolo, batteria integrata ricaricabile di ultima generazione al Li-Ion, pannello fotovoltaico monocristallino per aumentare il rendimento anche in situazioni di scarso irraggiamento solare, di un telecomando per il controllo remoto delle funzioni del proiettore e di tutti gli accessori per l'installazione. Il proiettore Led è dotato di una centralina e di un sensore PIR di movimento che garantisce nella modalità "Auto" una gestione SMART dell'illuminazione e di un telecomando per la gestione delle diverse modalità garantendo un funzionamento superiore alle 40 ore a seconda dello stato di carica della batteria. ATTENZIONE: si consiglia di attendere una ricarica completa del proiettore alla prima accensione. Verificare sul manuale le indicazioni di carica e installazione.
Faro LED E-Motion 100 Twin White con sensore PIR integrato per illuminazione esterna efficiente e sicurezza