›

Faro E-Motion 300 Twin White con sensore PIR integrato per illuminazione esterna efficiente e automatica

Cod. Rexel EA184516500
Cod. Produttore 184516500
Cod. EAN 8029564631200

Informazioni principali

  • Potenza: 30W
  • Luminosità: 4500/4800 lm
  • Temperatura colore: 3000K/4000K
  • Batteria: LiFePO4 6,4V 6000mAh
  • Pannello solare: Monocristallino 10,5W
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni proiettore: 199,7x190,9x49 mm
  • Serie: E-MOTION 300 TWIN WHITE PIR

Descrizione del prodotto

Faro E-Motion 300 Twin White con sensore PIR integrato, progettato per garantire un’illuminazione efficiente e automatica in ambienti esterni. La tecnologia PIR consente l’attivazione del faro al rilevamento del movimento, ottimizzando il consumo energetico e migliorando la sicurezza. Il design compatto e il colore bianco si adattano facilmente a diverse installazioni, offrendo una soluzione pratica e funzionale per l’illuminazione esterna. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, combina affidabilità e prestazioni elevate in un unico dispositivo. Descrizione del produttore: Proiettore Led con pannello di ricarica solare Dual CCT 3000-4000K realizzato in un unico prodotto, selezionabile al momento dell’installazione tramite telecomando. Il kit è composto da: Un proiettore Led ad alta efficienza con ottica secondaria diffondente per ampliare l'area illuminata al suolo, batteria integrata ricaricabile di ultima generazione al Li-Ion, pannello fotovoltaico monocristallino per aumentare il rendimento anche in situazioni di scarso irraggiamento solare, di un telecomando per il controllo remoto delle funzioni del proiettore e di tutti gli accessori per l'installazione. Il proiettore Led è dotato di una centralina e di un sensore PIR di movimento che garantisce nella modalità "Auto" una gestione SMART dell'illuminazione e di un telecomando per la gestione delle diverse modalità garantendo un funzionamento superiore alle 40 ore a seconda dello stato di carica della batteria. ATTENZIONE: si consiglia di attendere una ricarica completa del proiettore alla prima accensione. Verificare sul manuale le indicazioni di carica e installazione.
Faro E-Motion 300 Twin White con sensore PIR integrato per illuminazione esterna efficiente e automatica