Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30001
Cod. Produttore
30001
Cod. EAN
8015466141916

Informazioni di prodotto

3F Reno 100 WH 1000/840 SPOT
Lampada da incasso a LED 3F RENO 100 WH con temperatura colore 4000K e resa luminosa di 840 lumen. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione spot di alta qualità. Il design compatto e moderno si integra facilmente in vari contesti architettonici, offrendo un'illuminazione funzionale e dal basso consumo energetico. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Faretto 3F Reno 100 WH 1000/840 SPOT. I fari 3F Filippi offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli spazi interni ed esterni.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

116 mm

lunghezza

116 mm

altezza/profondità

95 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

14 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1550 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Faretto LED da incasso 3F Reno 100 WH 4000K 840 lumen per illuminazione spot interna