Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30721
Cod. Produttore
30721
Cod. EAN
8015466143026

Informazioni di prodotto

3F Reno 200 WH 2000/840 UGR
Lampada a LED 3F RENO 200 WH con temperatura di colore 4000K e indice di resa cromatica 84, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e uniforme. Dotata di un sistema antiabbagliamento UGR che garantisce comfort visivo in ambienti professionali e commerciali. Ideale per installazioni che richiedono alta qualità della luce e risparmio energetico, questa lampada combina prestazioni elevate con un design funzionale, adatta a diverse applicazioni nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Faretto 3F Reno 200 WH 2000/840 UGR. I fari 3F Filippi offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli spazi interni ed esterni.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

216 mm

lunghezza

216 mm

altezza/profondità

142 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

19 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2411 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Faretto LED 3F Reno 200 WH 2000lm 4000K UGR antiabbagliamento per ambienti professionali e commerciali