› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Panel led

Faretto LED 3F Reno 200 WH 4000K luce naturale ampia copertura per interni professionali

Cod. Rexel 3F30662
Cod. Produttore 30662
Cod. EAN 8015466142944

Informazioni principali

  • Serie: 3F RENO
  • Tensione: 230 V
  • Potenza: 200 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: ≥ 80
  • Grado protezione: IP65
  • Tipo fascio: Wide
  • Applicazione: Interni/esterni

Descrizione del prodotto

Lampada LED 3F Reno 200 WH 4000/840 EP Wide progettata per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme in ambienti professionali. Caratterizzata da una temperatura di colore di 4000 Kelvin, offre una luce naturale ideale per spazi lavorativi, migliorando la visibilità e il comfort visivo. Il design Wide assicura una distribuzione ampia della luce, ottimizzando la copertura luminosa e riducendo le zone d'ombra. Questo apparecchio è pensato per applicazioni elettriche che richiedono alta qualità luminosa e affidabilità, integrandosi facilmente in impianti moderni. La tecnologia LED garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata nel tempo, rendendo il prodotto una soluzione sostenibile e performante per l'illuminazione professionale. Descrizione del produttore: Faretto 3F Reno 200 WH 4000/840 EP WIDE. I fari 3F Filippi offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli spazi interni ed esterni.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

216 mm

lunghezza

216 mm

altezza/profondità

142 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

37 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3273 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Faretto LED 3F Reno 200 WH 4000K luce naturale ampia copertura per interni professionali