Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30637
Cod. Produttore
30637
Cod. EAN
8015466142883

Informazioni di prodotto

3F Reno 200 WH 4000/840 WIDE
Lampada a LED 3F Reno 200 WH con temperatura di colore 4000K e indice di resa cromatica 840. Progettata per offrire un'illuminazione ampia e uniforme, è ideale per ambienti che richiedono una luce bianca naturale e di alta qualità. La sua struttura garantisce efficienza energetica e lunga durata, rendendola una soluzione affidabile per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Faretto 3F Reno 200 WH 4000/840 WIDE. I fari 3F Filippi offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli spazi interni ed esterni.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

216 mm

lunghezza

216 mm

altezza/profondità

142 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

36 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3273 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Faretto LED 3F Reno 200 WH 4000K luce bianca naturale ampia e uniforme per interni ed esterni