Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30741
Cod. Produttore
30741
Cod. EAN
8015466143071

Informazioni di prodotto

3F Reno 200 WH 2000/930 EP UGR
Lampada LED 3F RENO 200 WH con potenza di 2000 lumen e temperatura di colore 930, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Il design è studiato per garantire un basso indice di abbagliamento (UGR), ideale per ambienti che richiedono comfort visivo e prestazioni luminose elevate. Questa soluzione è adatta per applicazioni elettriche professionali, combinando tecnologia avanzata e affidabilità. Descrizione del produttore: Faretto 3F Reno 200 WH 2000/930 EP UGR. I fari 3F Filippi offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli spazi interni ed esterni.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

216 mm

lunghezza

216 mm

altezza/profondità

142 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

25 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2308 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Faretto LED 3F Reno 200 WH 2000 lumen 930K UGR basso abbagliamento per interni ed esterni professionale