Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30387
Cod. Produttore
30387
Cod. EAN
8015466142500

Informazioni di prodotto

3F Reno 150 WH 3000/930 DALI WIDE
Lampada a LED 3F RENO 150 WH 3000/930 con tecnologia DALI, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Il modello presenta una temperatura colore di 3000 Kelvin che garantisce una luce calda e confortevole, ideale per ambienti interni. Grazie alla funzione DALI, è possibile una regolazione precisa dell'intensità luminosa, ottimizzando il consumo energetico e il comfort visivo. Il design wide assicura una distribuzione uniforme della luce su ampie superfici, rendendo questo prodotto adatto a spazi commerciali e residenziali che richiedono un'illuminazione versatile e performante. Descrizione del produttore: Faretto 3F Reno 150 WH 3000/930 DALI WIDE. I fari 3F Filippi offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli spazi interni ed esterni.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

166 mm

lunghezza

166 mm

altezza/profondità

107 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

37 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2680 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Faretto LED 3F Reno 150 WH 3000K DALI regolabile design wide per interni e spazi commerciali