Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30461
Cod. Produttore
30461
Cod. EAN
8015466142562

Informazioni di prodotto

3F Reno 150 WH 3000/840 ELL
Lampada a sospensione 3F Reno 150 WH con temperatura di colore 4000K (840), ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione neutra e uniforme. Progettata per garantire un'alta efficienza luminosa con un design moderno e funzionale, si adatta perfettamente a spazi commerciali e residenziali. Realizzata con materiali di qualità, offre una luce brillante da 3000 lumen, assicurando comfort visivo e risparmio energetico. La finitura bianca conferisce un aspetto elegante e discreto, rendendo questa lampada una soluzione versatile per ogni tipo di ambiente elettrico. Descrizione del produttore: Faretto 3F Reno 150 WH 3000/840 ELL. I fari 3F Filippi offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli spazi interni ed esterni.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

166 mm

lunghezza

166 mm

altezza/profondità

107 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

26 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2673 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Faretto sospensione 3F Reno 150 WH 3000 lumen 4000K luce neutra design moderno ambienti interni ed esterni