Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30349
Cod. Produttore
30349
Cod. EAN
8015466142418

Informazioni di prodotto

3F Reno 150 WH 3000/840 WIDE
Lampada a LED 3F Reno 150 WH con temperatura colore 4000K e potenza di 3000 lumen. Caratterizzata da un design ampio e luminoso, offre un'illuminazione efficiente e uniforme ideale per ambienti professionali e residenziali. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durata e affidabilità nel tempo. La tonalità di luce neutra favorisce un'illuminazione naturale, migliorando il comfort visivo e la resa cromatica degli spazi illuminati. Descrizione del produttore: Faretto 3F Reno 150 WH 3000/840 WIDE. I fari 3F Filippi offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli spazi interni ed esterni.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

166 mm

lunghezza

166 mm

altezza/profondità

107 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

26 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2567 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Faretto LED 3F Reno 150 WH 3000 lumen 4000K luce neutra per interni ed esterni professionali e residenziali