Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30431
Cod. Produttore
30431
Cod. EAN
8015466142531

Informazioni di prodotto

3F Reno 150 WH 2000/840 DALI UGR
Lampada LED 3F Reno 150 WH con potenza di 2000 lumen e temperatura colore 840, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. Dotata di tecnologia DALI per il controllo digitale della luce, offre un comfort visivo ottimale grazie al basso indice UGR, riducendo l'abbagliamento e migliorando l'ambiente di lavoro. Ideale per applicazioni professionali che richiedono prestazioni elevate e risparmio energetico. Descrizione del produttore: Faretto 3F Reno 150 WH 2000/840 DALI UGR. I fari 3F Filippi offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli spazi interni ed esterni.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

166 mm

lunghezza

166 mm

altezza/profondità

107 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

19 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2430 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Faretto LED 3F Reno 150 WH 2000 lumen 840 DALI UGR per illuminazione professionale interna ed esterna