Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30039
Cod. Produttore
30039
Cod. EAN
8015466142005

Informazioni di prodotto

3F Reno 100 WH 1000/930 DALI SPOT
Lampada spot 3F RENO 100 WH con tecnologia DALI, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e regolabile. Il design compatto e il colore bianco la rendono adatta a molteplici applicazioni elettriche, garantendo una luce direzionata e di alta qualità. Perfetta per installazioni professionali che necessitano di controllo digitale della luminosità, questa lampada combina funzionalità avanzate con un'estetica sobria. Descrizione del produttore: Faretto 3F Reno 100 WH 1000/930 DALI SPOT. I fari 3F Filippi offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli spazi interni ed esterni.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

116 mm

lunghezza

116 mm

altezza/profondità

95 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

14 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1424 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Faretto LED 3F Reno 100 WH DALI regolabile luce direzionata per interni ed esterni professionale