Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30103
Cod. Produttore
30103
Cod. EAN
8015466142111

Informazioni di prodotto

3F Reno 100 WH 1000/840 DALI WIDE
Lampada LED 3F RENO 100 WH con tecnologia DALI per il controllo della luminosità. Offre una luce di alta qualità con temperatura colore 4000K (840) e un ampio fascio luminoso ideale per ambienti professionali e commerciali. Il design moderno e la finitura bianca la rendono adatta a molteplici installazioni elettriche, garantendo efficienza energetica e lunga durata. Questa soluzione luminosa è perfetta per chi cerca prestazioni elevate e versatilità nell’illuminazione degli spazi interni. Descrizione del produttore: Faretto 3F Reno 100 WH 1000/840 DALI WIDE. I fari 3F Filippi offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli spazi interni ed esterni.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

116 mm

lunghezza

116 mm

altezza/profondità

95 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

14 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1252 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Faretto LED 3F Reno 100 WH 1000/840 DALI fascio ampio illuminazione professionale interna