Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30115
Cod. Produttore
30115
Cod. EAN
8015466142142

Informazioni di prodotto

3F Reno 100 WH 2000/930 DALI WIDE
La lampada 3F RENO 100 WH 2000/930 DALI WIDE è una soluzione di illuminazione elettrica caratterizzata da un design moderno e funzionale. Progettata per offrire una luce uniforme e di alta qualità, è ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e regolabile grazie alla tecnologia DALI. Il corpo illuminante presenta una finitura bianca che si integra facilmente in diversi contesti, mentre la potenza di 2000 lumen garantisce un'illuminazione intensa e affidabile. Questo prodotto è concepito per un uso professionale, combinando prestazioni elevate e un'estetica sobria adatta a molteplici applicazioni. Descrizione del produttore: Faretto 3F Reno 100 WH 2000/930 DALI WIDE. I fari 3F Filippi offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli spazi interni ed esterni.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

116 mm

lunghezza

116 mm

altezza/profondità

95 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

24 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1870 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Faretto LED 3F Reno 100 WH 2000 lumen DALI luce bianca ampia per interni ed esterni professionale