› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

Faretto LED 3F Reno 100 WH 2000 lumen 4000K bianco illuminazione interni

Cod. Rexel 3F30009
Cod. Produttore 30009
Cod. EAN 8015466141930

Informazioni principali

  • Serie: 3F Reno
  • Tensione: 230V
  • Potenza: 100W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo: Faretto spot
  • Uso: Interno/Esterno
  • Design: Moderno
  • Illuminazione: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Lampada spot 3F RENO 100 WH con temperatura colore 4000K e resa luminosa 2000 lumen, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. Il design compatto e il colore bianco la rendono adatta a diversi ambienti, offrendo una soluzione versatile per l'illuminazione elettrica di interni. Ideale per chi cerca un prodotto affidabile con prestazioni elevate e un'estetica semplice e funzionale. Descrizione del produttore: Faretto 3F Reno 100 WH 2000/840 SPOT. I fari 3F Filippi offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli spazi interni ed esterni.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

116 mm

lunghezza

116 mm

altezza/profondità

95 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

19 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2419 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Faretto LED 3F Reno 100 WH 2000 lumen 4000K bianco illuminazione interni