Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30111
Cod. Produttore
30111
Cod. EAN
8015466142135

Informazioni di prodotto

3F Reno 100 WH 2000/840 DALI WIDE
Lampada a LED 3F RENO 100 WH 2000/840 DALI WIDE progettata per l’illuminazione elettrica efficiente e versatile. Questo dispositivo offre una luce di alta qualità con temperatura colore 4000K, ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione uniforme e confortevole. La tecnologia DALI integrata consente un controllo preciso e flessibile della luminosità, migliorando il risparmio energetico e l’adattabilità alle diverse esigenze. Il design ampio e la potenza di 2000 lumen garantiscono una copertura luminosa estesa, rendendo questo prodotto adatto a molteplici applicazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Faretto 3F Reno 100 WH 2000/840 DALI WIDE. I fari 3F Filippi offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli spazi interni ed esterni.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

116 mm

lunghezza

116 mm

altezza/profondità

95 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

19 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1953 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Faretto LED 3F Reno 100 WH 2000lm 4000K DALI Wide illuminazione professionale interna ed esterna