Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30018
Cod. Produttore
30018
Cod. EAN
8015466141954

Informazioni di prodotto

3F Reno 100 WH 1000/840 EP SPOT
Lampada spot 3F RENO 100 WH con temperatura colore 1000/840, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di qualità. Il design compatto e moderno si integra facilmente in diversi ambienti, garantendo una luce uniforme e confortevole. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono soluzioni luminose affidabili e performanti. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e sicurezza nell'uso quotidiano. Descrizione del produttore: Faretto 3F Reno 100 WH 1000/840 EP SPOT. I fari 3F Filippi offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli spazi interni ed esterni.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

116 mm

lunghezza

116 mm

altezza/profondità

95 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

15 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1550 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Faretto LED 3F Reno 100 WH 1000/840 SPOT illuminazione interna ed esterna design moderno