Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30239
Cod. Produttore
30239
Cod. EAN
8015466142234

Informazioni di prodotto

3F Reno 100 WH 1000/840 DALI ELL
Il prodotto 3F30239 è un apparecchio elettrico caratterizzato da un design funzionale e moderno, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione efficiente e regolabile. Dotato di tecnologia DALI, consente un controllo preciso della luminosità, garantendo risparmio energetico e comfort visivo. Il modello presenta una temperatura colore di 4000 Kelvin, che offre una luce bianca neutra adatta a diversi ambienti professionali e residenziali. La finitura bianca assicura un aspetto pulito e discreto, integrandosi facilmente in molteplici contesti architettonici. Questo prodotto si distingue per l'affidabilità e la facilità di installazione, rappresentando una soluzione versatile per sistemi di illuminazione avanzati. Descrizione del produttore: Faretto 3F Reno 100 WH 1000/840 DALI ELL. I fari 3F Filippi offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli spazi interni ed esterni.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

116 mm

lunghezza

116 mm

altezza/profondità

95 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

14 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1330 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Faretto 3F Reno 100 WH 1000/840 DALI luce bianca neutra 4000K controllo DALI interni ed esterni