Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30358
Cod. Produttore
30358
Cod. EAN
8015466142432

Informazioni di prodotto

3F Reno 150 WH 2000/840 EP WIDE
Lampada a LED 3F RENO 150 WH 2000/840 EP WIDE, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme in ambienti elettrici. Caratterizzata da una potenza di 150 watt e una temperatura colore di 4000 kelvin, offre una luce bianca neutra ideale per applicazioni professionali. Il design wide assicura una distribuzione ampia della luce, migliorando la visibilità e riducendo i consumi energetici. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e affidabilità nel tempo, rendendolo una soluzione ideale per chi cerca prestazioni elevate nell'illuminazione tecnica. Descrizione del produttore: Faretto 3F Reno 150 WH 2000/840 EP WIDE. I fari 3F Filippi offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli spazi interni ed esterni.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

166 mm

lunghezza

166 mm

altezza/profondità

107 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2014 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Faretto LED 150W luce bianca neutra 4000K design wide per illuminazione tecnica professionale