Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206727000
Cod. Produttore
2206727000
Cod. EAN
8016535068424

Informazioni di prodotto

ISPOT 2 0672 LED 10W CLD CCT ARG garantisce efficienza e design avanzato.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e integrato
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con LED da 10W ad alta efficienza
  • Illuminazione uniforme e moderna con temperatura colore regolabile

Documentazione tecnica

ISPOT 2 0672 LED 10W 3K CLD ARGPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: ISPOT 2 0672 LED 10W 3K CLD ARGPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

80 mm

diametro esterno

90 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

ISPOT 2 0672 LED 10W 3K CLD ARG