Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30726
Cod. Produttore
30726
Cod. EAN
8015466143040

Informazioni di prodotto

3F Reno 200 WH 3000/840 UGR
Lampada a plafone 3F RENO 200 WH 3000/840 UGR progettata per garantire un'illuminazione efficiente e confortevole negli ambienti interni. Dotata di tecnologia avanzata che assicura un elevato rendimento luminoso con un indice di resa cromatica ottimale e un valore UGR contenuto per ridurre l'abbagliamento. La finitura bianca conferisce un aspetto moderno e versatile, ideale per applicazioni in uffici, scuole e spazi commerciali. Realizzata con materiali di qualità per garantire durata e affidabilità nel tempo, questa lampada unisce funzionalità e design per soddisfare le esigenze di illuminazione professionale. Descrizione del produttore: Faretto 3F Reno 200 WH 3000/840 UGR. I fari 3F Filippi offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli spazi interni ed esterni.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

216 mm

lunghezza

216 mm

altezza/profondità

142 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

26 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3073 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Faretto 3F Reno 200 WH 3000K 840 UGR basso abbagliamento per interni uffici scuole