Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30725
Cod. Produttore
30725
Cod. EAN
8015466143033

Informazioni di prodotto

3F Reno 200 WH 2000/930 UGR
Lampada a sospensione 3F RENO 200 WH con potenza di 2000 lumen e temperatura colore 930, progettata per garantire un'illuminazione uniforme e confortevole con un indice UGR basso, ideale per ambienti professionali e spazi che richiedono un'illuminazione di alta qualità senza abbagliamento. Realizzata con materiali resistenti e dal design moderno, si adatta perfettamente a diverse applicazioni elettriche, offrendo efficienza energetica e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Faretto 3F Reno 200 WH 2000/930 UGR. I fari 3F Filippi offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli spazi interni ed esterni.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

216 mm

lunghezza

216 mm

altezza/profondità

142 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

24 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2308 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Faretto sospensione 3F Reno 200 WH 2000 lumen 930K UGR basso per ambienti professionali