› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

Faretto 3F Reno 100 WH 1000/930 ELL illuminazione bianca luce uniforme interni esterni

Cod. Rexel 3F30209
Cod. Produttore 30209
Cod. EAN 8015466142166

Informazioni principali

  • Voltaggio: 1000/930 V
  • Colore: Bianco (WH)
  • Tipo: Faretto
  • Design: Moderno
  • Applicazione: Interni ed esterni
  • Serie: 3F Reno
  • Illuminazione: Alta qualità
  • Modello: 100

Descrizione del prodotto

La lampada 3F RENO 100 WH 1000/930 ELL è una soluzione di illuminazione elettrica caratterizzata da un design funzionale e prestazioni affidabili. Progettata per offrire un'illuminazione efficiente, questa lampada si distingue per la sua tonalità bianca e la capacità di garantire una luce uniforme e intensa. Ideale per ambienti che richiedono una fonte luminosa stabile, si integra facilmente in diversi contesti elettrici, assicurando durata e qualità nel tempo. Descrizione del produttore: Faretto 3F Reno 100 WH 1000/930 ELL. I fari 3F Filippi offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli spazi interni ed esterni.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

116 mm

lunghezza

116 mm

altezza/profondità

95 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

14 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1221 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Faretto 3F Reno 100 WH 1000/930 ELL illuminazione bianca luce uniforme interni esterni