Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30069
Cod. Produttore
30069
Cod. EAN
8015466142036

Informazioni di prodotto

3F Reno 100 WH 1000/840 WIDE
Lampada LED 3F Reno 100 WH con potenza di 1000 watt e temperatura colore 840, caratterizzata da un design ampio e funzionale. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione potente e uniforme, offre alta efficienza energetica e lunga durata. La finitura bianca garantisce un aspetto moderno e si integra facilmente in diversi ambienti. Progettata per garantire prestazioni elevate e affidabilità nel tempo, rappresenta una soluzione versatile per esigenze di illuminazione professionale. Descrizione del produttore: Faretto 3F Reno 100 WH 1000/840 WIDE. I fari 3F Filippi offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli spazi interni ed esterni.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

116 mm

lunghezza

116 mm

altezza/profondità

95 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

14 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1252 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Faretto LED 3F Reno 100 WH 1000W 840K ampio design per illuminazione professionale interna ed esterna