Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2216041700
Cod. Produttore
2216041700
Cod. EAN
8016535084769

Informazioni di prodotto

Il faretto da incasso Fosnova Velvet 4 1604 DLM garantisce prestazioni elevate e installazione semplificata.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione rapida e intuitiva
  • Compatibilità con vari ambienti e impianti
  • Design compatto per agevolare il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con soli 27W
  • Illuminazione uniforme e moderna a 4000K
  • Risparmio sui consumi e lunga durata

Documentazione tecnica

VELVET 4 1604 DLM 27W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: VELVET 4 1604 DLM 27W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

195 mm

altezza/profondità

142 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

Faretto Da Incasso Fosnova Velvet 4 1604 Dlm 26W 4K Cld Cell B