Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206571200
Cod. Produttore
2206571200
Cod. EAN
8016535082406

Informazioni di prodotto

Questo downlight LED garantisce un'illuminazione efficiente e moderna, ideale per installazioni rapide e risparmio energetico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con 23W di potenza
  • Illuminazione uniforme e di qualità con luce a 4000K

Documentazione tecnica

JET Q 130 657 LED 23W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: JET Q 130 657 LED 23W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

altezza/profondità

80 mm

larghezza

130 mm

lunghezza

130 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

JET Q 130 657 LED 23W 4K CLD BIA