Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
adatto per numero di corpi luminosi
1
diametro esterno
245 mm
altezza/profondità
62 mm
tensione nominale
230.000 V 230.000 V
temperatura del colore
4000 K 4000 K
corpo luminoso
LED sostituibile
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
angolo di irraggiamento
a fascio estremamente largo >80°
classe di protezione
II
tipo di tensione
AC
grado di protezione (IP)
IP44
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te