Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30273
Cod. Produttore
30273
Cod. EAN
8015466142272

Informazioni di prodotto

3F Reno 150 WH 2000/840 SPOT
Lampada da incasso 3F RENO 150 WH 2000/840 SPOT, caratterizzata da un design compatto e moderno ideale per l'illuminazione puntuale. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce efficienza luminosa e durata nel tempo. Il modello è progettato per offrire una luce uniforme e brillante, adatta a spazi interni che richiedono un'illuminazione mirata e funzionale. Il colore bianco conferisce un aspetto elegante e si integra facilmente in diversi ambienti, rendendola una soluzione versatile per l'illuminazione elettrica professionale. Descrizione del produttore: Faretto 3F Reno 150 WH 2000/840 SPOT. I fari 3F Filippi offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli spazi interni ed esterni.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

166 mm

lunghezza

166 mm

altezza/profondità

107 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

19 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2424 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Faretto incasso 3F Reno 150 WH 2000/840 SPOT luce puntuale bianco interno