Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30641
Cod. Produttore
30641
Cod. EAN
8015466142890

Informazioni di prodotto

3F Reno 200 WH 4000/930 WIDE
3F30641 è un prodotto elettrico caratterizzato da elevate prestazioni con potenza di 4000 W e temperatura di colore 930 K, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione ampia e uniforme. La finitura bianca garantisce un aspetto pulito e moderno, mentre la tecnologia avanzata assicura efficienza energetica e lunga durata. Questo componente è progettato per integrarsi perfettamente in ambienti professionali, offrendo affidabilità e qualità superiore nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Faretto 3F Reno 200 WH 4000/930 WIDE. I fari 3F Filippi offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli spazi interni ed esterni.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

216 mm

lunghezza

216 mm

altezza/profondità

142 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

43 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2922 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Faretto 3F Reno 200 WH 4000W 930K illuminazione ampia ambienti interni ed esterni