Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30629
Cod. Produttore
30629
Cod. EAN
8015466142869

Informazioni di prodotto

3F Reno 200 WH 3000/840 WIDE
Lampada a LED 3F Reno 200 WH con potenza di 3000 lumen e temperatura colore 840, caratterizzata da un design wide che garantisce un'illuminazione ampia e uniforme. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e alta qualità luminosa, questa lampada assicura prestazioni affidabili e un'illuminazione brillante, adatta a diversi ambienti professionali. Descrizione del produttore: Faretto 3F Reno 200 WH 3000/840 WIDE. I fari 3F Filippi offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli spazi interni ed esterni.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

216 mm

lunghezza

216 mm

altezza/profondità

142 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

26 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2454 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Faretto LED 3F Reno 200 WH 3000 lumen 840K illuminazione ampia professionale