Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30762
Cod. Produttore
30762
Cod. EAN
8015466143132

Informazioni di prodotto

3F Reno 200 WH 2500/930 DALI UGR
Lampada a sospensione 3F RENO 200 WH con tecnologia DALI per il controllo intelligente dell’illuminazione. Caratterizzata da un design moderno e finitura bianca, offre una potenza luminosa di 2500 lumen con temperatura colore 930, garantendo un’illuminazione uniforme e confortevole grazie al basso indice di abbagliamento UGR. Ideale per ambienti professionali e spazi che richiedono un’illuminazione efficiente e regolabile, unendo funzionalità avanzate e stile contemporaneo. Descrizione del produttore: Faretto 3F Reno 200 WH 2500/930 DALI UGR. I fari 3F Filippi offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli spazi interni ed esterni.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

216 mm

lunghezza

216 mm

altezza/profondità

142 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

29 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2571 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Faretto 3F Reno 200 WH 2500 lumen 930 DALI UGR illuminazione professionale regolabile design moderno