Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30757
Cod. Produttore
30757
Cod. EAN
8015466143118

Informazioni di prodotto

3F Reno 200 WH 2000/930 DALI UGR
La lampada 3F RENO 200 WH è una soluzione di illuminazione avanzata progettata per garantire un'illuminazione efficiente e confortevole. Dotata di tecnologia DALI, permette un controllo preciso dell'intensità luminosa, ottimizzando il consumo energetico. Il design con indice UGR ridotto assicura un ambiente privo di abbagliamenti, ideale per spazi lavorativi e ambienti che richiedono un'illuminazione uniforme e di qualità. La finitura bianca conferisce un aspetto moderno e versatile, adattandosi facilmente a diverse installazioni. Questa lampada è pensata per offrire prestazioni elevate con un'attenzione particolare al comfort visivo e all'efficienza energetica. Descrizione del produttore: Faretto 3F Reno 200 WH 2000/930 DALI UGR. I fari 3F Filippi offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli spazi interni ed esterni.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

216 mm

lunghezza

216 mm

altezza/profondità

142 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

24 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2308 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Faretto 3F Reno 200 WH 2000lm 930 DALI UGR basso per illuminazione interna ed esterna