Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30650
Cod. Produttore
30650
Cod. EAN
8015466142913

Informazioni di prodotto

  • Serie: 3F Reno
  • Tensione: 2000 V
  • Colore luce: 930 K
  • Tipo: Faretto
  • Design: Moderno
  • Uso: Interni/esterni
  • Illuminazione: Alta qualità
  • Modello: 200 WH
La lampada 3F30650 modello RENO 200 WH è una soluzione di illuminazione elettrica caratterizzata da una potenza di 2000 lumen e una temperatura colore di 930 kelvin, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione ampia e uniforme. Progettata per garantire efficienza energetica e durata, questa lampada si distingue per la sua versatilità e affidabilità in applicazioni elettriche professionali. La finitura bianca (WH) assicura un design pulito e integrabile in diversi contesti, mentre la tecnologia EP WIDE offre una distribuzione luminosa estesa, ottimizzando la resa luminosa complessiva. Descrizione del produttore: Faretto 3F Reno 200 WH 2000/930 EP WIDE. I fari 3F Filippi offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli spazi interni ed esterni.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

216 mm

lunghezza

216 mm

altezza/profondità

142 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

25 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1843 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Faretto 3F Reno 200 WH 2000 lumen 930K EP WIDE illuminazione professionale interna ed esterna