Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30621
Cod. Produttore
30621
Cod. EAN
8015466142845

Informazioni di prodotto

3F Reno 200 WH 2000/840 WIDE
Il prodotto 3F30621 è un apparecchio elettrico caratterizzato da un design ampio e funzionale, identificato come 3F RENO 200 WH 2000/840 WIDE. Si distingue per la sua potenza e versatilità, ideale per applicazioni che richiedono un'elevata efficienza energetica e affidabilità. La finitura bianca conferisce un aspetto moderno e pulito, adatto a diversi ambienti elettrici e industriali. Questo dispositivo rappresenta una soluzione robusta e performante per chi cerca qualità e prestazioni nel settore dell'impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Faretto 3F Reno 200 WH 2000/840 WIDE. I fari 3F Filippi offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli spazi interni ed esterni.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

216 mm

lunghezza

216 mm

altezza/profondità

142 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

19 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1925 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Faretto 3F Reno 200 WH 2000/840 WIDE potenza elevata design moderno per interni ed esterni