Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30646
Cod. Produttore
30646
Cod. EAN
8015466142906

Informazioni di prodotto

Faretto 3F Reno 200 WH garantisce prestazioni elevate e design moderno.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a un design compatto e intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione di alta qualità con efficienza energetica
  • Adatto per ambienti interni ed esterni, valorizzando gli spazi

Documentazione tecnica

Il prodotto 3F30646 è un apparecchio elettrico caratterizzato da un design ampio e funzionale, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione potente e uniforme. La sua struttura è progettata per garantire efficienza e durata nel tempo, con una resa luminosa di alta qualità. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito e moderno, adatto a diversi ambienti. Questo dispositivo combina prestazioni elevate con un'installazione semplice, risultando una soluzione affidabile per esigenze elettriche professionali. Descrizione del produttore: Faretto 3F Reno 200 WH 2000/840 EP WIDE. I fari 3F Filippi offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli spazi interni ed esterni.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

216 mm

lunghezza

216 mm

altezza/profondità

142 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1925 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Faretto 3F Reno 200 WH 2000/840 EP WIDE illuminazione alta qualità interni esterni design moderno