Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F31571
Cod. Produttore
31571
Cod. EAN
8015466143644

Informazioni di prodotto

3F Reno 200 BK 4000/840 DALI WIDE
La lampada 3F RENO 200 BK 4000/840 DALI WIDE è un apparecchio di illuminazione professionale progettato per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. Dotata di tecnologia DALI per il controllo digitale della luce, offre una temperatura colore di 4000 Kelvin che assicura una luce neutra ideale per ambienti lavorativi e commerciali. Il design ampio e la finitura nera conferiscono un aspetto moderno e versatile, adatto a molteplici applicazioni elettriche e di illuminazione. Questo prodotto rappresenta una soluzione affidabile per l'illuminazione tecnica con elevate prestazioni e controllo avanzato. Descrizione del produttore: Faretto 3F Reno 200 BK 4000/840 DALI WIDE. I fari 3F Filippi offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli spazi interni ed esterni.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

216 mm

lunghezza

216 mm

altezza/profondità

142 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

36 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2801 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Faretto 3F Reno 200 BK 4000K DALI WIDE illuminazione professionale interni ed esterni