Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30341
Cod. Produttore
30341
Cod. EAN
8015466142395

Informazioni di prodotto

3F Reno 150 WH 2000/840 WIDE
Il prodotto 3F30341 è un apparecchio elettrico caratterizzato da elevate prestazioni e design funzionale. Il modello 3F RENO 150 WH 2000/840 WIDE offre una potenza ottimale di 2000 watt con una temperatura di colore di 840 kelvin, garantendo un'illuminazione efficiente e uniforme. La sua struttura ampia e robusta è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione intensa e duratura, rendendolo adatto sia per ambienti residenziali che professionali. La finitura bianca conferisce un aspetto moderno e si integra facilmente in diversi contesti architettonici. Descrizione del produttore: Faretto 3F Reno 150 WH 2000/840 WIDE. I fari 3F Filippi offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli spazi interni ed esterni.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

166 mm

lunghezza

166 mm

altezza/profondità

107 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

19 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2014 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Faretto 3F Reno 150 WH 2000W 840K Illuminazione Interni Esterni Design Moderno