Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30420
Cod. Produttore
30420
Cod. EAN
8015466142524

Informazioni di prodotto

3F Reno 150 WH 2000/840 EP UGR
Lampada LED da incasso con potenza di 150 watt, temperatura colore 4000 Kelvin (luce naturale), progettata per garantire un'illuminazione uniforme e confortevole negli ambienti interni. Dotata di grado di protezione IP20, è ideale per applicazioni in uffici, negozi e spazi commerciali, offrendo un elevato comfort visivo grazie al controllo dell'abbagliamento UGR. La finitura bianca si integra facilmente in diversi contesti architettonici, assicurando efficienza energetica e lunga durata. Descrizione del produttore: Faretto 3F Reno 150 WH 2000/840 EP UGR. I fari 3F Filippi offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli spazi interni ed esterni.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

166 mm

lunghezza

166 mm

altezza/profondità

107 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2430 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Faretto LED incasso 150W 4000K luce naturale IP20 UGR controllo abbagliamento per interni uffici negozi