Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30290
Cod. Produttore
30290
Cod. EAN
8015466142319

Informazioni di prodotto

3F Reno 150 WH 2000/840 EP SPOT
Lampada da incasso 3F RENO 150 WH con temperatura colore 4000K e indice di resa cromatica 84, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. Il design compatto e il colore bianco la rendono ideale per ambienti moderni, offrendo una luce naturale e confortevole. Adatta per applicazioni interne, questa lampada spot è caratterizzata da una lunga durata e un consumo energetico ottimizzato, garantendo prestazioni elevate e risparmio energetico. Perfetta per valorizzare spazi residenziali e commerciali con un'illuminazione di qualità superiore. Descrizione del produttore: Faretto 3F Reno 150 WH 2000/840 EP SPOT. I fari 3F Filippi offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli spazi interni ed esterni.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

166 mm

lunghezza

166 mm

altezza/profondità

107 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2424 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Faretto LED da incasso 3F Reno 150 WH 4000K luce naturale per interni residenziali e commerciali