› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Panel led

Lampada LED incasso 2000 lumen 4000K bianco 3F Reno 100 per interni residenziali e commerciali

Cod. Rexel 3F30026
Cod. Produttore 30026
Cod. EAN 8015466141978

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente: 1000mA
  • Indice protezione: IP65
  • Temperatura colore: 4000K
  • Flusso luminoso: 2000lm
  • Serie: 3F Reno
  • Materiale: Alluminio
  • Dimensioni: 100x100x80mm

Descrizione del prodotto

Lampada da incasso a LED 3F RENO 100 WH con temperatura colore 4000K e resa luminosa 2000 lumen. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione di alta qualità. Il design compatto e il colore bianco permettono un'integrazione estetica discreta in qualsiasi contesto. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendo questa soluzione luminosa adatta a spazi residenziali e commerciali che privilegiano l'efficienza e il risparmio energetico. Descrizione del produttore: Faretto 3F Reno 100 WH 2000/840 EP SPOT. I fari 3F Filippi offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli spazi interni ed esterni.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

116 mm

lunghezza

116 mm

altezza/profondità

95 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2419 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Lampada LED incasso 2000 lumen 4000K bianco 3F Reno 100 per interni residenziali e commerciali