Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30247
Cod. Produttore
30247
Cod. EAN
8015466142258

Informazioni di prodotto

3F Reno 100 WH 2000/840 DALI ELL
La lampada 3F RENO 100 WH 2000/840 DALI ELL è una soluzione di illuminazione professionale caratterizzata da un design compatto e funzionale. Ideale per ambienti interni, offre una luce bianca neutra con temperatura colore 4000K, garantendo un'illuminazione efficiente e confortevole. Dotata di tecnologia DALI, consente un controllo preciso e personalizzato della luminosità, ottimizzando il risparmio energetico. La struttura è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Questo prodotto è perfetto per applicazioni in uffici, negozi e spazi commerciali dove è richiesta una luce uniforme e regolabile. Descrizione del produttore: Faretto 3F Reno 100 WH 2000/840 DALI ELL. I fari 3F Filippi offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli spazi interni ed esterni.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

116 mm

lunghezza

116 mm

altezza/profondità

95 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

19 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2075 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Faretto 3F Reno 100 WH 2000lm luce bianca neutra 4000K DALI per interni uffici negozi