Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30073
Cod. Produttore
30073
Cod. EAN
8015466142043

Informazioni di prodotto

3F Reno 100 WH 1000/930 WIDE
Scaldasalviette elettrico 3F RENO 100 WH con potenza di 1000/930 W, progettato per garantire un riscaldamento efficiente e uniforme. Il design ampio consente una migliore distribuzione del calore, ideale per ambienti domestici moderni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e affidabilità nel tempo. Adatto per installazioni elettriche, combina funzionalità e stile minimalista, integrandosi facilmente in diversi contesti d’arredo. Descrizione del produttore: Faretto 3F Reno 100 WH 1000/930 WIDE. I fari 3F Filippi offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli spazi interni ed esterni.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

116 mm

lunghezza

116 mm

altezza/profondità

95 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

14 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1150 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Scaldasalviette elettrico 3F Reno 100 WH 1000/930 W potenza ampia distribuzione calore ambienti domestici